Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutz-Handschuh Cut Safe XL/10 grau-schwarz VE=10 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnittschutz-Handschuh Cut Safe XL/10 grau-schwarz VE=10 Paar
Schnittschutz-Handschuh Cut Safe XL/10 grau-schwarz VE=10 Paar
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ33619
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     33619
EAN/GTIN:
     4015544336191
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Schnittschutz-Handschuh-grau
  • aus Spezialfaser, Innenhand und Fingerkuppen PU beschichtet
  • extrem abriebfest und griffsicher
  • hervorragender Tragekomfort, atmungsaktiv
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.6200 kg
Farbe:
schwarz
Handschuh-Größe:
10
Länge:
260 mm
Marke:
HygoStar
Packungsinhalt:
10 Paar
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,30*
€ 6,21*
1
pro Paar
€ 8,00*
ab € 4,51*
€ 6,79*
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 17,34*
€ 21,07*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,12*
€ 23,26*
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,34*
€ 28,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
1 Stück enthält 10 Paar (ab € 1,734* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 210,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
33669
ab € 1,741*
Ähnlich
Franz Mensch
33659
ab € 2,737*
Ähnlich
Franz Mensch
33629
ab € 1,751*
Ähnlich
Hygostar
336693
ab € 42,94*
Ähnlich
Hygostar
33609
ab € 2,40*
Ähnlich
Hygostar
336193
ab € 42,87*
Ähnlich
Hygostar
336593
ab € 42,80*
Ähnlich
Hygostar
336293
ab € 42,66*
Ähnlich
Hygostar
33699
ab € 17,38*
Ähnlich
Hygostar
33679
ab € 17,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.