Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Cut Safe, PU-Beschichtung, 6/XS, grau-schwarz, L: 23cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM33679
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     33679
EAN/GTIN:
     4015544910490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Schnittschutzhandschuh Cut Safe besteht aus einem Nylon-Feinstrick mit einer dichten Strickweise. Er ist auf der Innenhand sowie den Fingerkuppen mit einer 1/4 PU-Beschichtung versehen. Diese Beschichtung macht den Handschuh sehr abriebfest und sorgt für einen guten Trockengriff. Zudem ist der Handschuh luftdurchlässig, weshalb er seinem Träger einen guten Tragekomfort gewährt. Er besitzt das Schnittschutzlevel F und kann für mittlere Risiken bei mechanischen und industriellen Arbeiten mit scharfen Gegenständen eingesetzt werden. Somit eignet sich der Schnittschutzhandschuh Cut Safe optimal für die Metall- und Glasindustrie und die Herstellung von Automobilen und Elektronikgeräten.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau-schwarz
Größe:
6/XS
Länge:
23 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 17,40*
€ 28,41*
5 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 26,31*
€ 35,40*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 26,37*
€ 36,32*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 203,11*
€ 259,65*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 36,32*
€ 43,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,33*
€ 39,66
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,38*
€ 37,34
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 30,48*
€ 36,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,37*
€ 31,38
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,637* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 363,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
33619
ab € 3,29*
Ähnlich
Franz Mensch
33669
ab € 3,29*
Ähnlich
Franz Mensch
33659
ab € 2,737*
Ähnlich
Franz Mensch
33629
ab € 1,751*
Ähnlich
Hygostar
336693
ab € 42,86*
Ähnlich
Hygostar
336193
ab € 42,58*
Ähnlich
Hygostar
336593
ab € 42,89*
Ähnlich
Hygostar
336293
ab € 42,95*
Ähnlich
Hygostar
33699
ab € 17,40*
Ähnlich
Franz Mensch
33609
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.