Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYGOSTAR® Schnittschutz-Handschuh CUT SAFE, Kategorie II, grau, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-154910
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     33619
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
HYGOSTAR® Schnittschutz-Handschuh CUT SAFE, Kategorie II, grau, Größe 10

HYGOSTAR® Schnittschutz-Handschuh CUT SAFE, Kategorie II, gemäß EN 420, EN 407 LevelX1XXXX, EN 388 Level 4X43D, ideal für Arbeiten mit scharfen Gegenständen in der Metall- und Glasindustrie, atmungsaktiv, extrem abriebfest und griffsicher, Farbe: grau, Material: Spezialfaser, Innenhand und Fingerkuppen PU-beschichtet, Größe: 10
Weitere Informationen:
Norm:
EN 420 | EN 407 | EN 388
Größe 1 - 12:
10
Kategorie:
Schnittschutzhandschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,29*
€ 6,24*
Lager 114
1
pro Paar
€ 8,00*
ab € 4,47*
€ 6,82*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 17,00*
€ 20,93*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,28*
€ 23,37*
13 Tage
30
1
pro Box
Frei Haus
ab € 318,50*
€ 376,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,82*
€ 8,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,87*
€ 6,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,69*
€ 6,77
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
33669
ab € 3,29*
Ähnlich
Franz Mensch
33659
ab € 2,737*
Ähnlich
Franz Mensch
33629
ab € 1,751*
Ähnlich
Hygostar
336693
ab € 42,86*
Ähnlich
Hygostar
336193
ab € 42,58*
Ähnlich
Hygostar
336593
ab € 42,89*
Ähnlich
Hygostar
336293
ab € 42,95*
Ähnlich
Hygostar
33699
ab € 17,40*
Ähnlich
Hygostar
33679
ab € 17,40*
Ähnlich
Franz Mensch
33609
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.