Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutz-Handschuh Cut Safe XXL/11 grau-schwarz VE=10 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schnittschutz-Handschuh Cut Safe XXL/11 grau-schwarz VE=10 Paar
Schnittschutz-Handschuh Cut Safe XXL/11 grau-schwarz VE=10 Paar
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ33609
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     33609
EAN/GTIN:
     4015544336092
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Schnittschutz-Handschuh-grau
  • aus Spezialfaser, Innenhand und Fingerkuppen PU beschichtet
  • extrem abriebfest und griffsicher
  • hervorragender Tragekomfort, atmungsaktiv
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.625 kg
Farbe:
schwarz
Handschuh-Größe:
11
Länge:
270 mm
Marke:
HygoStar
Packungsinhalt:
10 Paar
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
3000
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,5563*
€ 3,7518*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,31*
€ 5,81*
1
pro Paar
€ 8,00*
ab € 4,50*
€ 6,78*
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,09*
€ 20,72*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,24*
€ 23,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 20,72*
€ 24,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,36*
€ 24,23
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,36*
€ 23,04
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 19,35*
€ 23,03
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 19,34*
€ 23,01
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 17,09*
€ 20,34
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 1,709* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 207,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
33619
ab € 3,29*
Ähnlich
Franz Mensch
33669
ab € 1,741*
Ähnlich
Franz Mensch
33659
ab € 2,727*
Ähnlich
Franz Mensch
33629
ab € 1,741*
Ähnlich
Hygostar
336693
ab € 43,00*
Ähnlich
Hygostar
336193
ab € 42,67*
Ähnlich
Hygostar
336593
ab € 42,92*
Ähnlich
Hygostar
336293
ab € 42,91*
Ähnlich
Hygostar
33699
ab € 17,39*
Ähnlich
Hygostar
33679
ab € 17,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.