Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TK-Minen 9071 3,15mm 5B VE=10 Stück schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TK-Minen 9071 3,15mm 5B VE=10 Stück schwarz
TK-Minen 9071 3,15mm 5B VE=10 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FABE127105
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     127105
EAN/GTIN:
     4005401271055
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Fall-Minen
Fallminen
  • Minen TK 9071 5B
  • Ausführung: Papier, lichtpausfähig
  • Zum Zeichnen, Schreiben und Skizzieren. 14 konstante Härten. Tiefschwarz
  • Stärke der Mine: 3,15 mm
  • Bezeichnung der Härte: 5B
  • Schreibfarbe der Mine: schwarz
  • 10 Stück in Kunststoffdose
Weitere Informationen:
Härtegrad:
5B
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Faber Castell
Minenbreite:
3.15 mm
Packungsinhalt:
10 Stück
Schreibfarbe:
graphit
Stiftart:
Mine
Weitere Suchbegriffe: faber castell bleistiftminen, bleistift minen, 9071, Drehbleistift, Drehbleistift-Mine, DrehbleistiftMine, Druckbleistift, Druckbleistift-Mine, DruckbleistiftMine, Fallbleistiftmine, Fallmine, Filmmine, Mine, TK, TK-Fallmine, TK-Mine, TKFallmine, TKMine
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
€ 5,95*
ab € 3,16*
€ 5,10*
€ 6,78*
ab € 3,17*
€ 5,10*
1 Tag
9
€ 4,99*
ab € 3,16*
€ 5,12*
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 3,27*
€ 5,31*
1 Tag
9
€ 5,49*
ab € 3,53*
€ 5,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
120300
ab € 0,05227*
Zubehör
Faber-Castell
120301
ab € 0,71*
Zubehör
Faber-Castell
120311
ab € 0,72*
Zubehör
Faber-Castell
120312
ab € 0,72*
Zubehör
Faber-Castell
120500
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
120501
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
120502
ab € 0,41*
Zubehör
Faber-Castell
120511
ab € 0,39*
Zubehör
Faber-Castell
120512
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
120702
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
120900
ab € 0,38*
Zubehör
Faber-Castell
120901
ab € 0,36*
Zubehör
Faber-Castell
127111
ab € 2,90*
Zubehör
Faber-Castell
127112
ab € 2,63*
Zubehör
Faber-Castell
127100
ab € 2,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.