Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbanddeckel Evercover A4 270g/qm Lederprägung VE=100 Stück schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbanddeckel Evercover A4 270g/qm Lederprägung VE=100 Stück schwarz
Einbanddeckel Evercover A4 270g/qm Lederprägung VE=100 Stück schwarz
Einbanddeckel Evercover A4 270g/qm Lederprägung VE=100 Stück schwarz
Einbanddeckel Evercover A4 270g/qm Lederprägung VE=100 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC2783C
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     2783C
EAN/GTIN:
     3288580278300
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • Einbanddeckel für Bindesystem A4
  • Evercover
  • 270g/qm
  • mit Lederprägung
  • Packungsinhalt: 100 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
297 mm
Marke:
Exacompta
Material:
Karton
Materialstruktur:
ledergenarbt
Packungsinhalt:
100 Blatt
Papiergewicht:
270 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Deckblattkarton, Einbandkarton, Karton-Deckel, Kartondeckblatt, Kartondeckel, deckblattkarton a4, karton deckel, exacompta deckblätter, Bindemappe, Cover, Evercover, Umschlagdeckel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 6,87*
€ 10,34*
€ 5,50*
ab € 6,19*
€ 10,36*
€ 7,95*
ab € 7,10*
€ 11,05*
6 Tage
9138
€ 7,50*
ab € 7,69*
€ 11,53*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,91*
€ 11,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0791* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
42745E
ab € 20,21*
Zubehör
Exacompta
42746E
ab € 15,98*
Zubehör
Exacompta
42741E
ab € 8,08*
Zubehör
Exacompta
2781C
ab € 6,25*
Zubehör
Exacompta
2790C
ab € 6,19*
Zubehör
Exacompta
2798C
ab € 6,32*
Zubehör
Exacompta
2780C
ab € 4,94*
Zubehör
Exacompta
2789C
ab € 6,54*
Zubehör
Exacompta
2782C
ab € 6,19*
Zubehör
Exacompta
2784C
ab € 6,20*
Zubehör
Exacompta
42542E
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.