Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Packung - Evercover A4 270g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 2783C, : presenté de coté
produit : 2783C, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     2424-2783C
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     2783C
EAN/GTIN:
     3288580278300
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
100er Packung - Evercover A4 270g Schwarz Format et poids : longueur 297 MM largeur 210 MM hauteur : 33 MM Gewicht : 1800 G Format et poids Karton : longueur 315.0 MM largeur 155.0 MM hauteur : 225.0 MM Gewicht : 7500.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classement
Material:
Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Zertifizierung 2:
DIN6738
Farbe:
Schwarz
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Forever®
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,95*
ab € 9,01*
€ 10,39*
€ 5,50*
ab € 8,12*
€ 10,39*
€ 7,95*
ab € 9,06*
€ 10,68*
Lager 2424
2494
€ 7,50*
ab € 9,97*
€ 11,52*
9 Tage
4
€ 5,87*
ab € 10,14*
€ 11,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0997* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
42745E
ab € 24,26*
Zubehör
Exacompta
42746E
ab € 19,53*
Zubehör
Exacompta
42741E
ab € 10,41*
Zubehör
Exacompta
2781C
ab € 8,20*
Zubehör
Exacompta
2790C
ab € 8,09*
Zubehör
Exacompta
2798C
ab € 8,26*
Zubehör
Exacompta
2780C
ab € 6,13*
Zubehör
Exacompta
2789C
ab € 8,52*
Zubehör
Exacompta
2782C
ab € 8,13*
Zubehör
Exacompta
2784C
ab € 8,09*
Zubehör
Exacompta
42542E
ab € 16,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.