Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Deckel A3 PVC 0,2mm kristall Kristall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100er Packung Einbanddeckel aus PVC 200µ, für DIN A3 - Kristall
100er Packung Einbanddeckel aus PVC 200µ, für DIN A3 - Kristall
100er Packung Einbanddeckel aus PVC 200µ, für DIN A3 - Kristall
100er Packung Einbanddeckel aus PVC 200µ, für DIN A3 - Kristall
100er Packung Einbanddeckel aus PVC 200µ, für DIN A3 - Kristall
100er Packung Einbanddeckel aus PVC 200µ, für DIN A3 - Kristall
100er Packung Einbanddeckel aus PVC 200µ, für DIN A3 - Kristall
Artikel-Nr.:
     C2424-42745E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     42745E
EAN/GTIN:
     3130630427452
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
100er Deckel A3 PVC 0,2mm kristall Kristall Format et poids : longueur 420 MM largeur 297 MM hauteur : 20 MM Gewicht : 3320 G Format et poids Karton : longueur 435.0 MM largeur 315.0 MM hauteur : 125.0 MM Gewicht : 17000.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Serodo
Farbe:
Kristall
Stärke Deckel:
200µ
Ablageformat:
DIN A3
Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, deckfolien a3, deckfolie, einbanddeckel karton, Serodo, Dokumente schützen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
42746E
ab € 16,01*
Zubehör
Exacompta
42741E
ab € 8,10*
Zubehör
Exacompta
2781C
ab € 6,28*
Zubehör
Exacompta
2790C
ab € 6,14*
Zubehör
Exacompta
2798C
ab € 6,35*
Zubehör
Exacompta
2780C
ab € 4,97*
Zubehör
Exacompta
2789C
ab € 6,50*
Zubehör
Exacompta
2782C
ab € 6,13*
Zubehör
Exacompta
2783C
ab € 6,16*
Zubehör
Exacompta
2784C
ab € 4,97*
Zubehör
Exacompta
42542E
ab € 13,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.