Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Packung - Evercover A4 270g Farben sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100er Packung Einbanddeckel, Evercover 270g/qm, Lederprägung, für DIN A4 Format - Farben sortiert
100er Packung Einbanddeckel, Evercover 270g/qm, Lederprägung, für DIN A4 Format - Farben sortiert
100er Packung Einbanddeckel, Evercover 270g/qm, Lederprägung, für DIN A4 Format - Farben sortiert
100er Packung Einbanddeckel, Evercover 270g/qm, Lederprägung, für DIN A4 Format - Farben sortiert
100er Packung Einbanddeckel, Evercover 270g/qm, Lederprägung, für DIN A4 Format - Farben sortiert
100er Packung Einbanddeckel, Evercover 270g/qm, Lederprägung, für DIN A4 Format - Farben sortiert
100er Packung Einbanddeckel, Evercover 270g/qm, Lederprägung, für DIN A4 Format - Farben sortiert
100er Packung Einbanddeckel, Evercover 270g/qm, Lederprägung, für DIN A4 Format - Farben sortiert
100er Packung Einbanddeckel, Evercover 270g/qm, Lederprägung, für DIN A4 Format - Farben sortiert
100er Packung Einbanddeckel, Evercover 270g/qm, Lederprägung, für DIN A4 Format - Farben sortiert
Artikel-Nr.:
     C2424-2789C
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     2789C
EAN/GTIN:
     3130630027898
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
100er Packung - Evercover A4 270g Farben sortiert Format et poids : longueur 297 MM largeur 210 MM hauteur : 33 MM Gewicht : 1800 G Format et poids Karton : longueur 315.0 MM largeur 155.0 MM hauteur : 225.0 MM Gewicht : 7500.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classement
Material:
Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Zertifizierung 2:
DIN6738
Farbe:
Farben sortiert
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Forever®
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,065* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 16 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
42745E
ab € 20,36*
Zubehör
Exacompta
42746E
ab € 16,03*
Zubehör
Exacompta
42741E
ab € 8,10*
Zubehör
Exacompta
2781C
ab € 6,23*
Zubehör
Exacompta
2790C
ab € 6,12*
Zubehör
Exacompta
2798C
ab € 6,35*
Zubehör
Exacompta
2780C
ab € 4,94*
Zubehör
Exacompta
2782C
ab € 6,16*
Zubehör
Exacompta
2783C
ab € 6,15*
Zubehör
Exacompta
2784C
ab € 4,97*
Zubehör
Exacompta
42542E
ab € 13,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.