Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Packung - Evercover A4 270g Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 2781C, : presenté de coté
produit : 2781C, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-2781C
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     2781C
EAN/GTIN:
     3288580278102
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
100er Packung - Evercover A4 270g Blau Format et poids : longueur 297 MM largeur 210 MM hauteur : 33 MM Gewicht : 1800 G Format et poids Karton : longueur 315.0 MM largeur 155.0 MM hauteur : 225.0 MM Gewicht : 7500.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classement
Material:
Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Zertifizierung 2:
DIN6738
Farbe:
Blau
Ablageformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: deckblatt karton a4, bindedeckel a4, bindedeckel, Classement
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 16 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
42745E
ab € 20,29*
Zubehör
Exacompta
42746E
ab € 15,95*
Zubehör
Exacompta
42741E
ab € 8,08*
Zubehör
Exacompta
2790C
ab € 6,18*
Zubehör
Exacompta
2798C
ab € 6,33*
Zubehör
Exacompta
2780C
ab € 4,95*
Zubehör
Exacompta
2789C
ab € 6,54*
Zubehör
Exacompta
2782C
ab € 6,18*
Zubehör
Exacompta
2783C
ab € 6,20*
Zubehör
Exacompta
2784C
ab € 6,19*
Zubehör
Exacompta
42542E
ab € 13,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.