Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Deckel PVC A4 Kristall Kristall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 42741E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) PVC
Exacompta 42741E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) PVC
Exacompta 42741E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) PVC
Artikel-Nr.:
     C2424-42741E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     42741E
EAN/GTIN:
     3130630427414
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
100er Deckel PVC A4 Kristall Kristall Format et poids : longueur 297 MM largeur 210 MM hauteur : 15 MM Gewicht : 1220 G Format et poids Karton : longueur 315.0 MM largeur 230.0 MM hauteur : 110.0 MM Gewicht : 6350.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Serodo
Farbe:
Kristall
Stärke Deckel:
150µ
Ablageformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, deckblatt karton a4, deckfolien a4, deckfolie, Serodo, Dokumente schützen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
42745E
ab € 20,31*
Zubehör
Exacompta
42746E
ab € 15,94*
Zubehör
Exacompta
2781C
ab € 6,23*
Zubehör
Exacompta
2790C
ab € 6,19*
Zubehör
Exacompta
2798C
ab € 6,33*
Zubehör
Exacompta
2780C
ab € 4,96*
Zubehör
Exacompta
2789C
ab € 6,53*
Zubehör
Exacompta
2782C
ab € 6,20*
Zubehör
Exacompta
2783C
ab € 6,19*
Zubehör
Exacompta
2784C
ab € 6,20*
Zubehör
Exacompta
42542E
ab € 13,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.