Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Packung - Evercover A4 270g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 2783C, : presenté de coté
produit : 2783C, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-2783C
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     2783C
EAN/GTIN:
     3288580278300
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
100er Packung - Evercover A4 270g Schwarz Format et poids : longueur 297 MM largeur 210 MM hauteur : 33 MM Gewicht : 1800 G Format et poids Karton : longueur 315.0 MM largeur 155.0 MM hauteur : 225.0 MM Gewicht : 7500.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classement
Material:
Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Zertifizierung 2:
DIN6738
Farbe:
Schwarz
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Forever®
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0616* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 16 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
42745E
ab € 20,43*
Zubehör
Exacompta
42746E
ab € 16,01*
Zubehör
Exacompta
42741E
ab € 8,10*
Zubehör
Exacompta
2781C
ab € 6,28*
Zubehör
Exacompta
2790C
ab € 6,14*
Zubehör
Exacompta
2798C
ab € 6,35*
Zubehör
Exacompta
2780C
ab € 4,97*
Zubehör
Exacompta
2789C
ab € 6,50*
Zubehör
Exacompta
2782C
ab € 6,13*
Zubehör
Exacompta
2784C
ab € 4,97*
Zubehör
Exacompta
42542E
ab € 13,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.