Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Packung - Evercover A4 270g Dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 2798C Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4)
Exacompta 2798C Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4)
Artikel-Nr.:
     C2424-2798C
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     2798C
EAN/GTIN:
     3130630027980
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
100er Packung - Evercover A4 270g Dunkelgrün Format et poids : longueur 297 MM largeur 210 MM hauteur : 33 MM Gewicht : 1800 G Format et poids Karton : longueur 315.0 MM largeur 155.0 MM hauteur : 225.0 MM Gewicht : 7500.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classement
Material:
Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Zertifizierung 2:
DIN6738
Farbe:
Dunkelgrün
Ablageformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: deckblatt karton a4, bindedeckel a4, bindedeckel, Classement
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 16 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
42745E
ab € 20,20*
Zubehör
Exacompta
42746E
ab € 15,95*
Zubehör
Exacompta
42741E
ab € 8,06*
Zubehör
Exacompta
2781C
ab € 6,23*
Zubehör
Exacompta
2790C
ab € 6,17*
Zubehör
Exacompta
2780C
ab € 4,92*
Zubehör
Exacompta
2789C
ab € 6,54*
Zubehör
Exacompta
2782C
ab € 6,20*
Zubehör
Exacompta
2783C
ab € 6,19*
Zubehör
Exacompta
2784C
ab € 6,20*
Zubehör
Exacompta
42542E
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.