Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 100 Deckeln aus PVC für DIN A4, 0,2mm Kristall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 42542E, : image d'ambiance
produit : 42542E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     C2424-42542E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     42542E
EAN/GTIN:
     3130630425427
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
Packung mit 100 Deckeln aus PVC für DIN A4, 0,2mm Kristall Format et poids : longueur 297 MM largeur 210 MM hauteur : 20 MM Gewicht : 1660 G Format et poids Karton : longueur 315.0 MM largeur 230.0 MM hauteur : 125.0 MM Gewicht : 8580.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Serodo
Material:
PVC
Zertifizierung 1:
Norme reach
Farbe:
Kristall
Stärke Deckel:
200µ
Ablageformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, bindedeckel transparent din a4, deckfolien a4, deckfolie, Serodo, Dokumente schützen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
42745E
ab € 20,21*
Zubehör
Exacompta
42746E
ab € 15,98*
Zubehör
Exacompta
42741E
ab € 8,08*
Zubehör
Exacompta
2781C
ab € 6,25*
Zubehör
Exacompta
2790C
ab € 6,19*
Zubehör
Exacompta
2798C
ab € 6,32*
Zubehör
Exacompta
2780C
ab € 4,94*
Zubehör
Exacompta
2789C
ab € 6,54*
Zubehör
Exacompta
2782C
ab € 6,19*
Zubehör
Exacompta
2783C
ab € 6,19*
Zubehör
Exacompta
2784C
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.