Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Einbanddeckel Evercover 2783C A4 schwarz 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-125042690
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     2783C
EAN/GTIN:
     3288580278300
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
Höchste Qualität zum Erstellen von Unterlagen für professionelle Anlässe. Für schöne Bindungen. Kompatibel mit allen Maschinen. Einbanddeckel für die Schule oder Studium oder für gelegentliche Verwendung im Job.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
EVERCOVER
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Einbanddeckel EVERCOVER
F³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
270 g/m²
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Karton, 100 % recycelt
Farbe:
schwarz
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
Lederoptik
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Deckblattkarton, Einbandkarton, Karton-Deckel, Kartondeckblatt, Kartondeckel, deckblattkarton a4, karton deckel, exacompta deckblätter, Bindegerätezubehöre, Bindesystemezubehöre, Bindezubehöre, Deckblätter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 6,87*
€ 10,37*
€ 5,50*
ab € 6,19*
€ 10,39*
€ 7,95*
ab € 7,11*
€ 11,08*
7 Tage
9138
€ 7,50*
ab € 7,69*
€ 11,57*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,91*
€ 11,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0687* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
42745E
ab € 20,20*
Zubehör
Exacompta
42746E
ab € 15,92*
Zubehör
Exacompta
42741E
ab € 8,07*
Zubehör
Exacompta
2781C
ab € 6,26*
Zubehör
Exacompta
2790C
ab € 6,19*
Zubehör
Exacompta
2798C
ab € 6,33*
Zubehör
Exacompta
2780C
ab € 4,94*
Zubehör
Exacompta
2789C
ab € 6,54*
Zubehör
Exacompta
2782C
ab € 6,19*
Zubehör
Exacompta
2784C
ab € 6,19*
Zubehör
Exacompta
42542E
ab € 13,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.