Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilband mit Ausweishalter schwarz VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Textilband mit Ausweishalter schwarz VE=10 Stück
Textilband mit Ausweishalter schwarz VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA822301
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     822301
EAN/GTIN:
     4005546802817
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
  • Kartenhalter Textilband 10 mit Jojo
  • Verwendung für Produkt: alle DURABLE-Namensschildern kombiniert werden, die mit einer Clip-Ausstanzung versehen sind
  • Befestigungstechnik: Federhaken
  • Art des Verschlusses: der Sicherheitsverschluss des Textilbandes öffnet sich, sobald eine starke Zugbelastung auftritt
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Größe: Ausweiskartenhalter mit Aufrollmechanismus bis zu 80 cm, Länge des Bandes 44 cm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Befestigung:
Schlüsselring
Besonderheiten:
Textilband mit Ausweishalter
Breite:
90 mm
Bruttogewicht:
0.179 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
90 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,03*
€ 26,41*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,01*
€ 28,21*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 20,15*
€ 28,21*
4 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,50*
ab € 21,35*
€ 33,31*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 26,32*
€ 35,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,41*
€ 31,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,98*
€ 30,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,11*
€ 29,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,67*
€ 28,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,95*
€ 27,31
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,94*
€ 27,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,03*
€ 22,65
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,903* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
830858
ab € 36,67*
Zubehör
Durable
830758
ab € 3,498*
Zubehör
Durable
898810
ab € 1,28*
Zubehör
Durable
898801
ab € 1,366*
Zubehör
Durable
898910
ab € 1,811*
Zubehör
Durable
898901
ab € 2,018*
Zubehör
Durable
891819
ab € 12,58*
Zubehör
Durable
891919
ab € 17,99*
Zubehör
Durable
895519
ab € 2,35*
Zubehör
Durable
895619
ab € 2,52*
Zubehör
Durable
868319
ab € 16,01*
Zubehör
Durable
868901
ab € 5,00*
Zubehör
Durable
841419
ab € 15,16*
Zubehör
Durable
892119
ab € 17,11*
Zubehör
Durable
892219
ab € 14,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.