Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen A4 PP 150my PP VE=50 Stück rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Sichthüllen A4 PP 150my PP VE=50 Stück rot
Sichthüllen A4 PP 150my PP VE=50 Stück rot
Artikel-Nr.:
     467-#DURA233903
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     233903
EAN/GTIN:
     4005546230078
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
  • Sichthülle
  • Ausführung: dokumentenecht, Hüllen strapazierfähig, Greifausschnitt vorhanden, Kantenschweißnaht vorhanden
  • Verwendung für Papierformate: A4 hoch
  • Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: glänzend
  • Werkstoff: Hartfolie
  • Stärke: 0,15 mm
  • Farbe: rot
  • Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 50 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
1.428 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
rot
Farbname:
rot
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
120 mic
Packungsinhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: aktenhülle a4, aktenhülle, Aktenhüllen, Aktensichthüllen, Sichthülle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 12,65*
€ 18,87*
6 Tage
unbekannt
3
€ 4,50*
ab € 11,70667*
€ 19,59667*
1
€ 4,95*
ab € 14,37*
€ 20,87*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 22,7005*
€ 29,1105*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,87*
€ 22,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,55*
€ 22,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,25*
€ 20,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,80*
€ 19,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,08*
€ 19,14
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 16,07*
€ 19,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,65*
€ 15,05
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,253* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
231419
ab € 17,12*
Ähnlich
Durable
231519
ab € 11,49*
Ähnlich
Durable
219619
ab € 9,21*
Ähnlich
Durable
233906
ab € 11,3405*
Ähnlich
Durable
233706
ab € 6,12*
Ähnlich
Durable
233700
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233904
ab € 11,61667*
Ähnlich
Durable
233905
ab € 11,70667*
Ähnlich
Durable
233705
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233703
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233919
ab € 10,65*
Ähnlich
Durable
233719
ab € 0,16597*
Ähnlich
Durable
233519
ab € 0,19522*
Ähnlich
Durable
231319
ab € 1,28*
Ähnlich
Durable
233419
ab € 1,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.