Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DATF32322 Herst.-Nr.: 32.322 EAN/GTIN: 0805410323226 |
| | |
|
| | |
| - Für Montage unter Schreibtisch
- Klebeband erleichtert die Anbringung (kleben und schrauben)
- Max. Abmessungen (B x T x H): 335 x 203 x 670 mm
- Für nahezu jeden Computer zwischen 50-275 mm Breite und 380 -580 mm Höhe
- Höhe und Breite verstellbar
- Max. Tragkraft 20 kg
- Geliefert mit allen erforderlichen Befestigungsmitteln
- Kann 235 mm herausgezogen und um 360 Grad gedreht werden
Weitere Informationen: | | Belastbarkeit: | 20 kg | Breite: | 335407 mm | Farbe: | silber | Höhe: | 670 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Dataflex | Material: | Metall | max. Traglast: | 20 kg | Tiefe: | 203 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, cpu halter dataflex, bürotisch, Computerhalter, Computerhalterung, Computerständer, CPU, CPU-Halter, CPU-Halterung, CPUHalter, CPUHalterung, Halter, Halterung, PC, PC-Halter, PC-Ständer, PCHalter, PCHalterung, PCStänder, Ständer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 60,99* | € 80,62* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,19* | € 84,80* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 65,55* | € 89,29* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,00* | € 90,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|