Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computerhalterung Viewmate Schreibtisch 303 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Computerhalterung Viewmate Schreibtisch 303 schwarz
Computerhalterung Viewmate Schreibtisch 303 schwarz
Computerhalterung Viewmate Schreibtisch 303 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DATF32303
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     32303
EAN/GTIN:
     0805410323035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
  • Sämtliche Viewmate Computerhalterungen sind schon diebstahlhemmend.
  • Dieses Modell dagegen ist diebstahlgeschützt.
  • Wenn der Bügel verriegelt ist, kann der Computer nicht entfernt werden.
  • -kleben und schrauben- Oberfläche zur einfachen Befestigung.
  • Für Montage unter Schreibtisch
  • Für jede CPU/jeden PC zwischen 90 - 210 mm Breite, 370 - 570 mm Höhe und 270 - 490 mm Tiefe
  • Höhe und Breite verstellbar
  • Max. Tragkraft 20 kg
  • Abschließbarer Mechanismus, um die CPU an ihrem Platz zu sichern
  • Geliefert mit allen erforderlichen Befestigungsmitteln
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
20 kg
Breite:
210 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
570 mm
Marke:
Dataflex
Material:
Metall
Tiefe:
490 mm
Weitere Suchbegriffe: cpu halter dataflex, cpu halter, Befestigung, Computer, Computer-Befestigung, ComputerBefestigung, Computerhalterung, Halter, PC, PC-Halter, PCHalter, Tischklemme, Viewmate
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 68,45*
€ 89,19*
€ 4,95*
ab € 71,43*
€ 95,40*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
32.183
ab € 35,51*
Zubehör
Dataflex
32.302
ab € 68,47*
Zubehör
Dataflex
32.312
ab € 45,31*
Zubehör
Dataflex
32.313
ab € 45,45*
Zubehör
Dataflex
32.322
ab € 61,29*
Zubehör
Dataflex
32.323
ab € 61,34*
Zubehör
Dataflex
32.362
ab € 48,53*
Zubehör
Dataflex
52.990
ab € 8,66*
Zubehör
Dataflex
52.432
ab € 48,56*
Zubehör
Dataflex
52.422
ab € 48,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.