Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke 3m 303 Kunststoff 3 Kanäle schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbrücke 3m 303 Kunststoff 3 Kanäle schwarz
Kabelbrücke 3m 303 Kunststoff 3 Kanäle schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DATF31303
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     31.303
EAN/GTIN:
     0805410313036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
  • Schützt vor Stolperfallen
  • Drei Kanäle
  • Spannungs- und Datenkabel getrennt
  • Abmessungen (BxTxH): 83 x 3000 x 15mm
Weitere Informationen:
Breite:
83 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
15 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
3000 mm
Marke:
Dataflex
Material:
Kunststoff
Produktbezeichnung:
Kabelbrücke
GPSR:
Dataflex Deutschland GmbH, Spielberger Weg, 58, 40474, Düsseldorf, Deutschland, dataflex.de, verkauf@dataflex.de, +49 21117607610
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 32,05*
€ 42,74*
Frei Haus
ab € 32,22*
€ 42,75*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 32,33*
€ 42,86*
€ 4,95*
ab € 40,29*
€ 54,72*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
31.150
€ 28,65*
Zubehör
Dataflex
31.300
€ 42,66*
Zubehör
Dataflex
33.711
€ 95,90*
Zubehör
Dataflex
33.712
€ 95,90*
Zubehör
Dataflex
33.731
€ 30,13*
Zubehör
Dataflex
33.732
€ 30,28*
Zubehör
Dataflex
33.733
€ 25,11*
Zubehör
Dataflex
31.153
€ 28,98*
Zubehör
Dataflex
33.250
€ 27,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.