Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Addit Kabelschlucker ø15 mm/25 m 712


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Addit Kabelschlucker ø15 mm/25 m 712
Dataflex Addit Kabelschlucker ø15 mm/25 m 712
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27214446
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     33.712
EAN/GTIN:
     805410337124
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
dataflex kabelschlauch
Eine tolle Art, Daten- und Stromkabel zu verbergen. Bündeln Sie die Kabel einfach in Ihrer Hand, nehmen Sie die dazugehörige Einzugshilfe und führen Sie die Kabel in den Kabelschlucker ein. Einzugshilfe muss gesondert bestellt werden.

- Spart Zeit und Ärger
- Leicht anzubringen mit Einzugshilfe
- Abmessungen (ø x L): 15 mm x 25 m
- Geeignet für 3 Kabel von 7 mm Dicke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, kabelschlauch 25m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
33.711
ab € 75,94*
Zubehör
Dataflex
31.150
ab € 20,40*
Zubehör
Dataflex
31.153
ab € 20,34*
Zubehör
Dataflex
31.300
ab € 31,29*
Zubehör
Dataflex
31.303
ab € 30,91*
Zubehör
Dataflex
33.250
ab € 17,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.