Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelkanal
>
Artikel
Dataflex Addit Kabelschutz 150 cm 153
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-37596
Hersteller:
Dataflex
Herst.-Nr.:
31.153
EAN/GTIN:
00805410311537
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Der Kabelschutz schützt nicht nur Kabel, die über den Fußboden verlaufen, sondern verhindert auch, dass man darüber stolpert. Er hat schräg ablaufende Seiten mit Rippen für Rutschfestigkeit und drei große Kabelkanäle zur Trennung von Daten- und Stromkabeln, um Störungen zu verhindern.
- Gewölbte Oberseite mit Rippen bietet Rutschfestigkeit beim betreten
- Geeignet für 6 Kabel von 7 mm Dicke
- Ermöglicht optimale Trennung von Daten- und Stromkabeln
- Mit dem Klebeband leicht auf dem Fußboden anzubringen
- Abmessungen (B x T x H): 83 x 1500 x 15 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
995 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Kabelkanäle
3
Befestigungstyp
Klebeband
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Installationskanal
,
Kabelkanal
,
Leitungsführungskanal
,
Wand und Deckenkanal
,
installationskanal schwarz
,
fußbodenkanal
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex Addit Kabelbrücke 150 cm, grau (31.150)
Dataflex
31.150
€ 28,60*
Zubehör
Dataflex Addit Kabelbrücke 300 cm, grau (31.300)
Dataflex
31.300
€ 42,79*
Zubehör
Dataflex Addit Kabelschlucker ø15 mm/25 m 711
Dataflex
33.711
€ 95,90*
Zubehör
Dataflex Addit Kabelschlucker ø15 mm/25 m 712
Dataflex
33.712
€ 96,56*
Zubehör
Dataflex Addit Kabelschlucker ø15 mm/3 m + Einzugshilfe 731
Dataflex
33.731
€ 30,11*
Zubehör
Dataflex Addit Kabelschlucker ø15 mm/3 m + Einzugshilfe 732
Dataflex
33.732
€ 30,28*
Zubehör
Dataflex Addit Kabelschlucker ø15 mm/3 m + Einzugshilfe 733
Dataflex
33.733
€ 25,11*
Zubehör
Dataflex Addit Kabelschutz 300 cm 303
Dataflex
31.303
€ 42,74*
Zubehör
Dataflex Addit Kabelspirale 250
Dataflex
33.250
€ 27,12*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.