Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Addit Kabelschlucker ø15 mm/25 m 711


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Addit Kabelschlucker ø15 mm/25 m 711
Dataflex Addit Kabelschlucker ø15 mm/25 m 711
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27214445
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     33.711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch
Eine tolle Art, Daten- und Stromkabel zu verbergen. Bündeln Sie die Kabel einfach in Ihrer Hand, nehmen Sie die dazugehörige Einzugshilfe und führen Sie die Kabel in den Kabelschlucker ein. Einzugshilfe muss gesondert bestellt werden.

- Spart Zeit und Ärger
- Leicht anzubringen mit Einzugshilfe
- Abmessungen (ø x L): 15 mm x 25 m
- Geeignet für 3 Kabel von 7 mm Dicke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 95,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
31.150
€ 28,60*
Zubehör
Dataflex
31.300
€ 42,79*
Zubehör
Dataflex
33.712
€ 96,56*
Zubehör
Dataflex
31.153
€ 29,04*
Zubehör
Dataflex
31.303
€ 42,74*
Zubehör
Dataflex
33.250
€ 27,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.