Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Addit Kabelschlucker ø15 mm/3 m + Einzugshilfe 731


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Addit Kabelschlucker ø15 mm/3 m + Einzugshilfe 731
Dataflex Addit Kabelschlucker ø15 mm/3 m + Einzugshilfe 731
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27214447
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     33.731
EAN/GTIN:
     805410337315
Suchbegriffe:
Einzugshilfe Kabelschlauch
Einzugwerkzeug Kabelschlauch
Werkzeug für Kabelschlauch
Kabelschlauch
Eine tolle Art, Daten- und Stromkabel zu verbergen. Bündeln Sie die Kabel einfach in Ihrer Hand, nehmen Sie die dazugehörige Einzugshilfe und führen Sie die Kabel in den Kabelschlucker ein. 1 Einzugshilfe mitgeliefert.

- Spart Zeit und Ärger
- Leicht anzubringen mit der mitgelieferten Einzugshilfe
- Kabelschlucker mit mitgelieferter Einzugshilfe in einer Verpackung
- Abmessungen (ø x L): 15 mm x 3 m
- Geeignet für 3 Kabel von 7 mm Dicke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelschutzschlauch, kabelschlauch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
31.150
€ 28,60*
Zubehör
Dataflex
31.300
€ 42,79*
Zubehör
Dataflex
33.732
€ 30,28*
Zubehör
Dataflex
33.733
€ 25,11*
Zubehör
Dataflex
31.153
€ 29,04*
Zubehör
Dataflex
31.303
€ 42,74*
Zubehör
Dataflex
33.250
€ 27,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.