Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Addit Kabelbrücke 150 cm, grau (31.150)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Addit Kabelschutz 150 cm 150
Dataflex Addit Kabelschutz 150 cm 150
Dataflex Addit Kabelschutz 150 cm 150
Artikel-Nr.:
     CFYXG-42779
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     31.150
EAN/GTIN:
     00805410311506
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Dataflex Addit Kabelbrücke 150 cm, grau (31.150)

Die Dataflex Addit Kabelbrücke 1,5 Meter in lichtgrau (31.150) deckt nicht nur die Kabel ab, die auf dem Boden liegen, sie verhindert auch Stolperfallen.

Die Dataflex 31.150 Kabel Brücke mit einer Länge von 1,5 m in der Farbe lichtgrau hat schräg ablaufende rutschfeste Seiten und verfügt über drei Kabelgänge, die Daten- und Spannungskabel trennen zur Verhinderung von Signalstörungen.
- Farbe: Lichtgrau
- Abmessungen (B x T x H): 83 x 1500 x 15 mm
- Geeignet für 6 Kabel von 7 mm Dicke
- Schutz vor Stolperfallen
- Ermöglicht optimale Trennung von Daten- und Stromkabeln
- Lieferung mit doppelseitigem Klebeband zur Befestigung sowohl auf Teppich als auch hartem Boden
- Gewölbte Oberseite mit Rippen bietet Rutschfestigkeit beim Betreten

Lieferumfang: Siehe Beschreibung

Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
995 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Kabelkanäle
3
Befestigungstyp
Klebeband
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,60*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
33.711
€ 95,90*
Zubehör
Dataflex
33.712
€ 96,56*
Zubehör
Dataflex
33.731
€ 30,11*
Zubehör
Dataflex
33.732
€ 30,28*
Zubehör
Dataflex
33.733
€ 25,11*
Zubehör
Dataflex
31.153
€ 29,04*
Zubehör
Dataflex
31.303
€ 42,74*
Zubehör
Dataflex
33.250
€ 27,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.