Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelkanal
>
Artikel
DATAFLEX Kabel-Brücke, schwarz, 3 m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Product Content
icecat
Lager 337
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
337-19.08.3103
Hersteller:
Dataflex
Herst.-Nr.:
31.303
EAN/GTIN:
0805410313036
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Die Kabelbrücke deckt nicht nur die Kabel ab, die auf dem Boden liegen, sie verhindert auch Stolperfallen. Die Kabelbrücke hat schräg ablaufende rutschfeste Seiten und verfügt über drei Kabelgänge, die Daten- und Spannungskabel trennen zur Verhinderung von Signalstörungen.
Schützt vor Stolperfallen
Drei Kanäle
Spannungs- und Datenkabel getrennt
Material: PVC
Abmessungen (BxTxH): 83 x 3000 x 15 mm
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
DATAFLEX
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
Kabelführungssystem
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Verpackungshöhe:
120 mm
Verpackungsbreite:
330 mm
Verpackungstiefe:
340 mm
Paketgewicht:
1.938 kg
Bruttogewicht:
1,938
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.21
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Büroorganisation
>
Kabelbinder / Kabelbrücken
... >
Unterhaltungselektronik-Zubehör
>
Sonstiges
>
Kabelbinder / Kabelbrücken
Weitere Suchbegriffe:
Installationskanal
,
Kabelkanal
,
Leitungsführungskanal
,
Wand und Deckenkanal
,
installationskanal schwarz
,
fußbodenkanal
,
Kabel
,
Brücke
,
Kabelführung
,
Kabelführungssystem
,
Kabelschiene
,
kabelkanal
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2753
€ 6,95*
ab € 32,07*
€ 42,74*
Lager 337
Frei Haus
ab € 31,90*
€ 42,75*
Lager 467
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 32,04*
€ 42,86*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 40,24*
€ 54,71*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
Lagerstand:
Lager 337
Versand:
Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 337
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex Addit Kabelbrücke 150 cm, grau (31.150)
Dataflex
31.150
€ 28,60*
Zubehör
Dataflex Addit Kabelbrücke 300 cm, grau (31.300)
Dataflex
31.300
€ 42,79*
Zubehör
Dataflex Addit Kabelschlucker ø15 mm/25 m 711
Dataflex
33.711
€ 95,90*
Zubehör
Dataflex Addit Kabelschlucker ø15 mm/25 m 712
Dataflex
33.712
€ 96,56*
Zubehör
Dataflex Addit Kabelschlucker ø15 mm/3 m + Einzugshilfe 731
Dataflex
33.731
€ 30,11*
Zubehör
Dataflex Addit Kabelschlucker ø15 mm/3 m + Einzugshilfe 732
Dataflex
33.732
€ 30,28*
Zubehör
Dataflex Addit Kabelschlucker ø15 mm/3 m + Einzugshilfe 733
Dataflex
33.733
€ 25,11*
Zubehör
Dataflex Addit Kabelschutz 150 cm 153
Dataflex
31.153
€ 29,04*
Zubehör
Dataflex Addit Kabelspirale 250
Dataflex
33.250
€ 27,12*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.