Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 24 V, 80 x 80 x 38 mm, 190 m³/h, 66 dB, Kugellager, ebm-papst, 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 24 V, 80 x 80 x 38 mm, 190 m³/h, 66 dB, Kugellager, ebm-papst, 8
DC-Axiallüfter, 24 V, 80 x 80 x 38 mm, 190 m³/h, 66 dB, Kugellager, ebm-papst, 8
DC-Axiallüfter, 24 V, 80 x 80 x 38 mm, 190 m³/h, 66 dB, Kugellager, ebm-papst, 8
Artikel-Nr.:
     4502-90B1614
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8214 J/2H3
EAN/GTIN:
     4099889481808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 8214 J/2H3, EBM-PAPST Die 8214 J/2H3 ist ein bürstenloser DC-Axiallüfter, der für Anwendungen entwickelt wurde, die eine leistungsstarke Kühlung und Schutz vor rauen Wetterbedingungen im Freien und in extremen Umgebungen erfordern. Features * Elektrischer Anschluss mit einzelnen Litzen AWG 22, die abisoliert und verzinnt sind * Drehrichtung links, auf den Rotor gesehen * Material Gehäuse: glasfaserverstärkter Kunststoff (PBT) * Geschützt gegen Verpolung und Blockierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
80 mm
Drehzahl:
12000 1/min
Höhe:
80 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
25 W
Nennspannung:
24 V
Schalldruckpegel:
66 dB
Tiefe:
38 mm
Volumenstrom:
190 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.2056 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 77,90*
€ 120,90*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 84,01*
€ 120,92*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 69,58*
€ 121,91*
Frei Haus
ab € 75,51*
€ 131,63*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,90*
€ 143,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,40*
€ 140,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,90*
€ 129,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 150 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,06*
Zubehör
ebm-papst
LZ22N
ab € 1,48*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 5,50*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 2,98*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,63*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 47,41*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 2,36*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 8,31*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,28*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,41*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,31*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.