Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 0 Ω, 0.125 W, ERJ6GEY0R00V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 0 Ω, 0.125 W, ERJ6GEY0R00V
Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 0 Ω, 0.125 W, ERJ6GEY0R00V
Artikel-Nr.:
     4502-84E8358
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ6GEY0R00V
EAN/GTIN:
     4099879332554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
SMD Widerstand
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJ6GEY0R00V, Panasonic SMD-Dickschichtwiderstand, 0 Ω, 0805, 0,125 W Features * Kleine Größe und geringes Gewicht * Hohe Zuverlässigkeit * Sowohl für Reflow- als auch für Flusslöten geeignet * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805 (2012)
Breite:
1.2 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
2 mm
Leistung:
0.125 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
0 Ω
Technologie:
Dickschicht
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstand, Widerstände, panasonic smd widerstand, dickfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Wiederstand, Adressierbrücke, Codierbrücke, Jumper, Kodierbrücke, Kurzschlussbrücke, Kurzschlussstecker, Steckbrücke, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0131*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0137*
100
€ 5,90*
ab € 0,00811*
€ 0,03929*
2 Tage
122790
10
€ 14,99*
ab € 0,00994*
€ 0,05455*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,0156
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50000 Stück ( entspricht € 655,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CR0805-J/-000ELF
ab € 0,0029*
Ähnlich
Multicomp
MC0805S8F0000T5E
ab € 0,00315*
Ähnlich
Multicomp
MP003592
ab € 0,00791*
Ähnlich
RS Pro
7171578
ab € 50,85*
Ähnlich
TT-Welwyn
WCR0805-R005JI
ab € 0,0131*
Ähnlich
TT-Welwyn
WCR0805-R005JI
ab € 0,00602*
Ähnlich
Vishay
CRCW08050000Z0EAHP
ab € 0,0187*
Ähnlich
Vishay
CRCW08050000Z0EA
ab € 0,00689*
Ähnlich
Vishay
CRCW08050000Z0EA
ab € 0,00385*
Ähnlich
Vishay
CRCW08050000Z0EAHP
ab € 0,0228*
Ähnlich
Vishay
CRCW08050000ZSTA
ab € 0,0183*
Ähnlich
Vishay
CRCW08050000ZSTA
ab € 0,0145*
Ähnlich
Vishay
MCU08050Z0000ZP500
ab € 0,0422*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.