Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJ6GE Dickschicht SMD-Widerstand 0Ω ±0% / 0.125W, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7326514
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ6GEY0R00V
EAN/GTIN:
     5059039673834
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
SMD Widerstand
Widerstand = 0Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±0%
Leistung = 0.125W
Serie = ERJ6GE
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2134B. Widerstand Format 0805, Serie ERJ6GE – 5 %. Die ERJ 6GE-Metallschichtwiderstände von Panasonic sind kompakt und leicht. Die ERJ 6GE-Widerstände bestehen aus drei Elektrodenschichten und einem Dickschichtwiderstandselement aus Metallglasur. Diese Metallschichtwiderstände bieten eine sehr zuverlässige Lösung in einem Gehäuse der Größe 0805. Geeignet für Schwalllöten und Aufschmelzlöten Widerstandstoleranz von ±1 % AEC-Q200-zertifiziert Kompatibel mit Platzierungsanlagen. Anwendungsbereich. Diese Metallschichtwiderstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Widerstand:
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±0%
Leistung:
0.125W
Serie:
ERJ6GE
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstand, Widerstände, panasonic smd widerstand, dickfilmwiderstand, 7326514, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJ6GEY0R00V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0131*
Lager 108
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0137*
100
€ 5,90*
ab € 0,00811*
€ 0,03929*
2 Tage
122790
10
€ 14,99*
ab € 0,00994*
€ 0,05455*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,0156
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 68,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CR0805-J/-000ELF
ab € 0,0029*
Ähnlich
Multicomp
MC0805S8F0000T5E
ab € 0,00315*
Ähnlich
Multicomp
MP003592
ab € 0,00791*
Ähnlich
RS Pro
7171578
ab € 50,85*
Ähnlich
TT-Welwyn
WCR0805-R005JI
ab € 0,0131*
Ähnlich
TT-Welwyn
WCR0805-R005JI
ab € 0,00602*
Ähnlich
Vishay
CRCW08050000Z0EAHP
ab € 0,0187*
Ähnlich
Vishay
CRCW08050000Z0EA
ab € 0,00689*
Ähnlich
Vishay
CRCW08050000Z0EA
ab € 0,00385*
Ähnlich
Vishay
CRCW08050000Z0EAHP
ab € 0,0228*
Ähnlich
Vishay
CRCW08050000ZSTA
ab € 0,0183*
Ähnlich
Vishay
CRCW08050000ZSTA
ab € 0,0145*
Ähnlich
Vishay
MCU08050Z0000ZP500
ab € 0,0422*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.