Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN WCR0805-R005JI DICKSCHICHTWIDERSTAND 0R0 5% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2422066
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     WCR0805-R005JI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Nennleistung: 125 mW
  • Produktpalette: WCR
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Nennstrom: 1.5 A
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 0.55 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Null-Ohm-Widerstände, Passive, TT ELECTRONICS / WELWYN, WCR0805-R005JI, 2422066, 242-2066
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00602*
      
    Preis gilt ab 15.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,01404*
    € 0,01671
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01367*
    € 0,01627
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00893*
    € 0,01063
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00749*
    € 0,00891
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0071*
    € 0,00845
    pro Stück
    ab 15000000 Stück
    € 0,00602*
    € 0,00716
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    RCT-0C
    ab € 0,0904*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6GEY0R00V
    ab € 0,00811*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6GEY0R00V
    ab € 0,00548*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    RCT-0C
    ab € 0,123*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08050000Z0EAHP
    ab € 0,0187*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08050000Z0EA
    ab € 0,00689*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08050000Z0EA
    ab € 0,00385*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08050000Z0EAHP
    ab € 0,0228*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08050000ZSTA
    ab € 0,0183*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08050000ZSTA
    ab € 0,0145*
    Ähnlich
    Vishay
    MCU08050Z0000ZP500
    ab € 0,0422*
    Ähnlich
    Vishay
    WSL080500000ZEA9
    ab € 0,241*
    Ähnlich
    Vishay
    WSL080500000ZEA9
    ab € 0,223*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.