Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW08050000Z0EAHP DICKSCHICHTWIDERSTAND, 0R, 0.5W, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2616755
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW08050000Z0EAHP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
vishay dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Nennleistung: 500 mW
  • Produktpalette: CRCW-HP e3
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Nennstrom: 6 A
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Null-Ohm-Widerstände, Passive, VISHAY, CRCW08050000Z0EAHP, 2616755, 261-6755
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0228*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1258*
    € 0,1497
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0563*
    € 0,067
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0437*
    € 0,052
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0339*
    € 0,04034
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0332*
    € 0,03951
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0295*
    € 0,03511
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0289*
    € 0,03439
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0228*
    € 0,02713
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CR0805-J/-000ELF
    ab € 0,00275*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC0805S8F0000T5E
    ab € 0,00317*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6GEY0R00V
    ab € 0,00816*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6GEY0R00V
    ab € 0,00547*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WCR0805-R005JI
    ab € 0,00846*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WCR0805-R005JI
    ab € 0,0113*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.