Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns CR0805-J/-000ELF Dickschicht-Widerstand 0 Ω SMD 0805 0.125 W 1 % 100 ppm/K 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102-2996408-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0805-J/-000ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
SMD Widerstand
Bourns CR0805-J/-000ELF Dickschicht-Widerstand 0 Ω SMD 0805 0.125 W 1 % 100 ppm/K 1 St.

Widerstand, Dickschicht, SMD 0805 (2012), 0 Ω, 0.125 W, ±5 %, CR0805-J/-000ELF

SMD-Dickschichtwiderstand, CR0805-J/-000ELF, Bourns Features * RoHS-konform * Enge Toleranzen der unteren Elektrodenbreite * Geeignet für alle Arten von Lötprozessen * Papierband auf Spule für automatische Bestückung

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0805 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.125 W · Produktabmessung, Breite: 1.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.5 mm · Produktabmessung, Länge: 2.0 mm · Temperatur-Koeffizient: 100 ppm/K · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Widerstandswert (Widerstand): 0 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2.0 x 1.2 x 0.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
0.5 mm
Produktabmessung, Länge:
2.0 mm
Produktabmessung, Breite:
1.2 mm
Marke:
Bourns
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0805
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
CR0805-J/-000ELF
Montageart:
Leiterplattenmontage
Belastbarkeit (elektrisch):
0.125 W
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm/K
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Widerstandswert (Widerstand):
0 Ω
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
155 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Widerstand, Widerstände, bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, Bourns, CR0805-J/-000ELF, Wiederstand, Festwiderstand
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,015*
Lager 102
470
300
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0162*
1
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0164*
1 Tag
200613
10
€ 14,99*
ab € 0,0029*
€ 0,0195*
1000
€ 4,00*
ab € 0,02*
€ 0,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,0162*
€ 0,0193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0153*
€ 0,0182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,015*
€ 0,018
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 4,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC0805S8F0000T5E
ab € 0,00315*
Ähnlich
Panasonic
ERJ6GEY0R00V
ab € 0,00811*
Ähnlich
Panasonic
ERJ6GEY0R00V
ab € 0,00548*
Ähnlich
Vishay
CRCW08050000Z0EAHP
ab € 0,0187*
Ähnlich
Vishay
CRCW08050000Z0EA
ab € 0,00689*
Ähnlich
Vishay
CRCW08050000Z0EA
ab € 0,00385*
Ähnlich
Vishay
CRCW08050000Z0EAHP
ab € 0,0228*
Ähnlich
Vishay
CRCW08050000ZSTA
ab € 0,0183*
Ähnlich
Vishay
CRCW08050000ZSTA
ab € 0,0145*
Ähnlich
Vishay
MCU08050Z0000ZP500
ab € 0,0422*
Ähnlich
Walsin
WR08X000 PTL
ab € 0,00131*
Ähnlich
Walsin
WR08X000 PTL
ab € 0,00416*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.