Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW08050000ZSTA DICKSCHICHTWIDERSTAND, 0R, 0.125W, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2693128
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW08050000ZSTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
vishay dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Nennstrom: 2.5 A
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 0.45 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Nennleistung: 125 mW
  • Produktpalette: CRCW e3
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Null-Ohm-Widerstände, Passive, VISHAY, CRCW08050000ZSTA, 2693128, 269-3128
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0145*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0191*
    € 0,02273
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0179*
    € 0,0213
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0165*
    € 0,01964
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0145*
    € 0,01726
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CR0805-J/-000ELF
    ab € 0,0029*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC0805S8F0000T5E
    ab € 0,00315*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR08X000 PTL
    ab € 0,00254*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6GEY0R00V
    ab € 0,00811*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6GEY0R00V
    ab € 0,00548*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WCR0805-R005JI
    ab € 0,0131*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WCR0805-R005JI
    ab € 0,00602*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08050000Z0EA
    ab € 0,00385*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.