Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 0Ω ±0% / 0.5W, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8123353
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW08050000Z0EAHP
EAN/GTIN:
     5059040734340
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Null-Ohm-Widerstand
Widerstand = 0Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±0%
Leistung = 0.5W
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = CRCW
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

0805 Hochleistungs-Dickschicht-Chipwiderstände, Serie CRCW HP e3 - 0,33 W. Die Serie von pulsfesten Hochleistungs-Dickschicht-Chipwiderständen ist die perfekte Wahl für die meisten Bereiche in der Messelektronik, in denen Zuverlässigkeit, Stabilität, hohe Nennleistung und ein exzellentes Impulslastverhalten von zentraler Bedeutung sind. Zu den typischen Anwendungen gehören Batterieverwaltungssysteme in Kfz-Geräten. Funktionen. Ausgezeichnete Impulsbelastbarkeit Verbesserte Nennleistung Beidseitig bedrucktes Widerstandselement Metallglasur auf Qualitätskeramik Schutzglasur Ausgezeichnete Stabilität (ΔR/R ≤1 % für 1000 Std. bei 70 °C). Lötkontakte ohne Blei (Pb) auf einer Sperrschicht aus Nickel (Ni) Pure Zinnbeschichtung sorgt für Kompatibilität mit bleifreiem (Pb) und bleifreiem Kabel mit Lötverfahren. Anwendungen. Automativ Industrie
Weitere Informationen:
Widerstand:
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±0%
Leistung:
0.5W
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
CRCW
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand vishay, leistungswiderstand, 8123353, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, CRCW08050000Z0EAHP, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
145000
5000
Frei Haus
ab € 0,0187*
€ 0,0293*
1 Tag
741
25
€ 5,95*
ab € 0,0467*
€ 0,1064*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,0304*
€ 0,1529*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1529*
€ 0,182
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0765*
€ 0,091
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,0612*
€ 0,0728
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0395*
€ 0,047
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0376*
€ 0,0447
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0351*
€ 0,0418
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,8225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CR0805-J/-000ELF
ab € 0,0029*
Ähnlich
Bourns
CR0805-J/-000ELF
ab € 0,00296*
Ähnlich
Multicomp
MC0805S8F0000T5E
ab € 0,00315*
Ähnlich
Panasonic
ERJ6GEY0R00V
ab € 0,00811*
Ähnlich
Panasonic
ERJ6GEY0R00V
ab € 0,00548*
Ähnlich
TT-Welwyn
WCR0805-R005JI
ab € 0,00602*
Ähnlich
TT-Welwyn
WCR0805-R005JI
ab € 0,0131*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.