Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJ6GEY0R00V DICKSCHICHTWIDERSTAND 0R0 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2057661
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ6GEY0R00V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
SMD Widerstand
Nennleistung: 125 mW
  • Produktpalette: ERJ
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Nennstrom: 2 A
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 0.6 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: panasonic smd widerstand, dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Null-Ohm-Widerstände, Passive, PANASONIC, ERJ6GEY0R00V, 2057661, 205-7661
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50000
    Frei Haus
    ab € 0,0102*
    € 0,0131*
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0137*
    100
    € 5,90*
    ab € 0,00815*
    € 0,04034*
    Lager 139
    124269
    10
    € 14,99*
    ab € 0,01003*
    € 0,05551*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,05551*
    € 0,06606
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02465*
    € 0,02933
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01805*
    € 0,02148
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01499*
    € 0,01784
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01469*
    € 0,01748
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01358*
    € 0,01616
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01296*
    € 0,01542
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,01003*
    € 0,01194
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,5551* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CR0805-J/-000ELF
    ab € 0,00274*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC0805S8F0000T5E
    ab € 0,00322*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP003592
    ab € 0,00791*
    Ähnlich
    RS Pro
    7171578
    ab € 50,65*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WCR0805-R005JI
    ab € 0,0112*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WCR0805-R005JI
    ab € 0,00847*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08050000Z0EAHP
    ab € 0,0187*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08050000Z0EA
    ab € 0,00692*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08050000Z0EA
    ab € 0,00367*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08050000Z0EAHP
    ab € 0,0228*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08050000ZSTA
    ab € 0,0184*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08050000ZSTA
    ab € 0,0145*
    Ähnlich
    Vishay
    MCU08050Z0000ZP500
    ab € 0,0422*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.