Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MCU Dünnschicht SMD-Widerstand 0Ω / 0.2W, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-1885575
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MCU08050Z0000ZP500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Null-Ohm-Widerstand
Widerstand = 0Ω
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Leistung = 0.2W
Serie = MCU
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Leistung:
0.2W
Serie:
MCU
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstand, Widerstände, thin film widerstand, 1885575, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, MCU08050Z0000ZP500, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5000
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,0516*
€ 0,0833*
1 Tag
25922
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0422*
€ 0,2288*
Lager 108
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 320,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CR0805-J/-000ELF
ab € 0,0029*
Ähnlich
Multicomp
MC0805S8F0000T5E
ab € 0,00315*
Ähnlich
Panasonic
ERJ6GEY0R00V
ab € 0,00811*
Ähnlich
Panasonic
ERJ6GEY0R00V
ab € 0,00548*
Ähnlich
TT-Welwyn
WCR0805-R005JI
ab € 0,00602*
Ähnlich
TT-Welwyn
WCR0805-R005JI
ab € 0,0131*
Ähnlich
Walsin
WR08X000 PTL
ab € 0,00131*
Ähnlich
Walsin
WR08X000 PTL
ab € 0,00416*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.