Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP003592 DICKSCHICHTWIDERSTAND, 0R, 0.125W, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3392774
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP003592
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Nennleistung: 125 mW
  • Produktpalette: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Nennstrom: 2 A
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 0.55 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Null-Ohm-Widerstände, Passive, MULTICOMP PRO, MP003592, 3392774, 339-2774
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00791*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,04051*
    € 0,04821
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,03586*
    € 0,04267
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02263*
    € 0,02693
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01543*
    € 0,01836
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01169*
    € 0,01391
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01133*
    € 0,01348
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01054*
    € 0,01254
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00791*
    € 0,00941
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6GEY0R00V
    ab € 0,00811*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08050000Z0EA
    ab € 0,00385*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08050000ZSTA
    ab € 0,0183*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.