Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5 x 20 mm, 2 A, F, 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermögen, 0216002.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 5 x 20 mm, 2 A, F, 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermögen, 0216002.M
Feinsicherung 5 x 20 mm, 2 A, F, 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermögen, 0216002.M
Artikel-Nr.:
     4502-55P3363
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0216002.MXP
EAN/GTIN:
     4099889097498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Patronensicherung, 0216002.MXP, Littelfuse Die 0216002.MXP ist eine 5x20 mm, flinke, keramische Patronensicherung, die nach IEC-Spezifikationen entwickelt wurde Features * Entspricht der internationalen IEC 60127-2 für den weltweiten Einsatz * Erfüllt Normblatt 1 der IEC 60127-2 als flinke Sicherung * Lieferbar in Patronen- und Axialleitungsform * RoHS-konform und bleifrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
1.5 kA
Bauform:
5 x 20 mm
Durchmesser:
5.2 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
20 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
2 A
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, wickmann feinsicherung, hbc sicherung, feinsicherung flink, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Keramikrohrsicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,33*
1
€ 5,90*
ab € 0,0984*
€ 0,507*
10
€ 8,95*
ab € 1,22*
€ 2,05*
1 Tag
55
1
€ 14,99*
ab € 0,533*
€ 2,06*
1 Tag
948
5
€ 5,95*
ab € 1,006*
€ 2,117*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 330,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
03455LF1H
ab € 3,12*
Zubehör
Littelfuse
03455LS1H
ab € 1,85*
Zubehör
Littelfuse
83100000005
ab € 1,35*
Zubehör
Littelfuse
52000001009
ab € 0,0672*
Zubehör
Schurter
8601.2001.08
ab € 12,14*
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.