| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7690152 Herst.-Nr.: 03455LF1H EAN/GTIN: 5059041899512 |
| |
|
| | |
| Sicherungshalter Typ = Tafelmontage Sicherungsgröße = 5 x 20mm Strom = 10A Betriebsspannung = 250V ac Anschlussklemmentyp = Schnellverbindung, Lot
Sicherungshalter und Clips von Littelfuse – 6,35 x 32 mm. Littelfuse-Sicherungshalter und Clips bieten eine umfassende Lösung für verschiedene Anwendungsanforderungen an. Littlefuse-Sicherungshalter bieten Schutz für elektrische Stromkreise bei Verwendung in Verbindung mit einer 6,35 x 32 mm-Sicherung. Weitere Informationen: | | Sicherungshalter Typ: | Tafelmontage | Sicherungsgröße: | 5 x 20mm | Strom: | 10A | Betriebsspannung: | 250V ac | Anschlussklemmentyp: | Schnellverbindung, Lot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7690152, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Littelfuse, 03455LF1H, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 3,37* | € 4,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,12* | € 5,04* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 3,99* | € 6,43* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,25* | € 12,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|