| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7690168 Herst.-Nr.: 52000001009 EAN/GTIN: 5059041899710 |
| |
|
| | |
| Sicherungsgröße = 5 x 20mm Montageart = Leiterplattenmontage Sicherungs Typ = Patrone Clip-Material = Phosphorbronze Breite = 5.2mm Länge = 5.2mm Höhe = 10mm
Littelfuse-Sicherungshalter und Clips – 5 x 20 mm. Littelfuse-Sicherungshalter und Clips bieten eine umfassende Lösung für verschiedene Anwendungsanforderungen an. Littelfuse-Clips ermöglichen das Löten und die Verwendung von Sicherungen mit Leiterplattenmontage. Die Clips ermöglichen die Verwendung von Standard-Sicherungstypen und einen einfachen Austausch. Die Kappen für die Sicherungshalter müssen separat bestellt werden. Weitere Informationen: | | Sicherungsgröße: | 5 x 20mm | Montageart: | Leiterplattenmontage | Sicherungs Typ: | Patrone | Clip-Material: | Phosphorbronze | Breite: | 5.2mm | Länge: | 5.2mm | Höhe: | 10mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7690168, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Sicherungshalter Clips, Littelfuse, 52000001009, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Clips |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4000 | | Frei Haus | ab € 0,142* | € 0,173* | | | | Lager 108 | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,113* | € 0,251* | | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 0,0672* | € 0,2726* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,133* | € 0,284* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|