Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung, 2A, 250V, Flink F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13318938
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0216002.MXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung, Typ=0216002.MXP, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=1.5 kA, Durchmesser=5.2 mm, Länge=20 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennstrom=2 A, Auslöse-Charakteristik=Flink F, Gehäusematerial=Keramik, Konformität mit Normen=CCC Certified CE CSA Certified PES VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
19 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
1,08 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,33*
1
€ 5,90*
ab € 0,0982*
€ 0,5037*
10
€ 8,95*
ab € 1,23*
€ 2,02*
1 Tag
155
1
€ 14,99*
ab € 0,543*
€ 2,03*
Lager 115
948
5
€ 5,95*
ab € 1,006*
€ 2,087*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,087*
€ 2,48353
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,881*
€ 2,23839
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,336*
€ 1,58984
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,296*
€ 1,54224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,186*
€ 1,41134
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,156*
€ 1,37564
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,006*
€ 1,19714
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,435* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
03455LF1H
ab € 3,12*
Zubehör
Littelfuse
03455LS1H
ab € 1,85*
Zubehör
Littelfuse
83100000005
ab € 1,35*
Zubehör
Littelfuse
52000001009
ab € 0,0672*
Zubehör
Schurter
8601.2001.08
ab € 12,13*
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.