Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter/1-Pin-Basisklemme, Federklemmanschluss, 0,08-4,0 mm², 1-polig, 32 A, 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Leiter/1-Pin-Basisklemme, Federklemmanschluss, 0,08-4,0 mm², 1-polig, 32 A, 6
1-Leiter/1-Pin-Basisklemme, Federklemmanschluss, 0,08-4,0 mm², 1-polig, 32 A, 6
Artikel-Nr.:
     4502-44P6522
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-176/000-006
EAN/GTIN:
     4045454871703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemme blau
reihenklemmen wago
reihenklemmen
Basisklemme, 769-176/000-006, WAGO 1-Leiter/1-Pin Basisklemme, für DIN-Schiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 4 mm², CAGE CLAMP, 4,00 mm², blau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
1
Ausführung:
1-Leiter/1-Pin-Basisklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 12
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Breite:
5 mm
Farbe:
blau
Höhe:
52.5 mm
Länge:
28.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-4,0 mm²
Nennstrom:
32 A
Polzahl:
1-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,65*
€ 0,83*
100
€ 5,46*
ab € 0,6851*
€ 0,8751*
100
Frei Haus
ab € 0,6987*
€ 0,8987*
21 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,7472*
€ 0,9572*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0243*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.