Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profibus Feldbuskoppler, 24 VDC, 750-333/025-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profibus Feldbuskoppler, 24 VDC, 750-333/025-000
Profibus Feldbuskoppler, 24 VDC, 750-333/025-000
Profibus Feldbuskoppler, 24 VDC, 750-333/025-000
Profibus Feldbuskoppler, 24 VDC, 750-333/025-000
Artikel-Nr.:
     4502-44P5218
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-333/025-000
EAN/GTIN:
     4045454526887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Feldbuskoppler, 750-333/025-000, WAGO Der Feldbuskoppler bildet die Peripheriedaten aller I/O-Module des WAGO-I/O-SYSTEMs auf PROFIBUS DP ab. Der Buskoppler ermittelt in der Initialisierungsphase den physikalischen Aufbau des Knotens und erstellt daraus das Prozessabbild aller Ein- und Ausgänge. Module mit einer Bitbreite kleiner 8 können zur Optimierung des Adressraumes in jeweils einem Byte zusammengefasst werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feldbuskoppler
Breite:
50.5 mm
Datenübertragungsrate:
12 Mbit/s
Höhe:
100 mm
Schnittstellen:
Profibus
Spannung:
24 VDC
Tiefe:
71.1 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profibus Buskoppler, wago buskoppler profibus, profibus buskoppler, buskoppler wago, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, I/O System
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,95*
€ 321,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 299,59*
€ 327,11*
€ 5,95*
ab € 307,64*
€ 338,23*
Frei Haus
ab € 332,25*
€ 362,91*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 365,13*
€ 399,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,28*
€ 475,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,24*
€ 475,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,72*
€ 460,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,57*
€ 452,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,13*
€ 434,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-108
ab € 2,715*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
ab € 4,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-208
ab € 2,834*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-216
ab € 3,6936*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.