Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Steckverbinder
>
SMC Steckverbinder
>
Artikel
Stift-Kontakteinsatz, 16B, 6-polig, Crimpanschluss, mit PE-Kontakt, 09310063001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-42F8705
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09310063001
EAN/GTIN:
5713140186392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
SMC Steckverbinder
smc steckverbinder
Stifteinsatz, 09310063001, Harting Stifteinsatz, Crimpanschluss, Polycarbonat (PC), kieselgrau, Baugröße: 16B, Leiterquerschnitt: 1,5-10 mm².
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Gehäusegröße:
16B
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Polzahl:
6-polig
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.061 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Industrie Steckverbinder
>
Schwere Steckverbinder
>
Kontakteinsätze
Weitere Suchbegriffe:
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Industriesteckverbinder
,
Rechtecksteckverbinder
,
Schwere Steckverbindung
,
Kontakteinsatz
,
Stifteinsatz
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,2822*
€ 17,5522*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,86*
€ 19,80*
Lager 52L5J
2 Tage
1
€ 6,95*
ab € 16,09*
€ 36,92*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
09628160521 Harting Han 16B EMV / High Temp Tüllengehäuse hoch, 1xPG29 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)
Harting
09628160521
ab € 17,10*
Zubehör
Anbaugehäuse 09 30 016 0318 Harting 1 St.
Harting
09 30 016 0318
ab € 19,43*
Zubehör
Anbaugehäuse 09 30 016 0381 Harting 1 St.
Harting
09 30 016 0381
ab € 12,85*
Zubehör
Anbaugehäuse Han® 16B-agg-K 09 30 016 0302 Harting 1 St.
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,22*
Zubehör
Anbaugehäuse Han® 16B-agg-LB 09 30 016 0307 Harting 1 St.
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,82*
Zubehör
Anbaugehäuse Han® 16B-agg-LB-K 09 30 016 0306 Harting 1 St.
Harting
09 30 016 0306
ab € 13,24*
Zubehör
Befestigungsteil; COB; Sperrung: mit Doppelklinke; IP20
ILME
COB TCQ
ab € 4,34*
Zubehör
EMV-Gehäuse für erhöhte EMV-Anwendungen, seitlicher Kabeleingang, M40, Grösse 16B
Harting
19628160528
ab € 18,50071*
Zubehör
Fixation screw; for contact inserts
Harting
09160009903
ab € 0,25*
Zubehör
Gehäuse: für HAN-Steckverbinder; Han; Größe 16B; für Leitungen
Harting
09300160663
ab € 19,67*
Zubehör
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® B; Größe 16B; gerade; PG21
Harting
09300161730
ab € 12,49*
Zubehör
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® B; Größe 16B; mit Klemme
Harting
09300160256
ab € 28,78*
Zubehör
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® EMC/B,Han® High Temp
Harting
19628160428
ab € 14,53*
Zubehör
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® EMC/B,Han® High Temp
Harting
19628161421
ab € 11,44044*
Zubehör
Han 16B Anbaugehäuse mit 2 Querbügeln
Harting
04300160301
ab € 20,41*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen