Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09310063001 Harting Han 6HsB Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 6-polig+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09310063001 Harting Han 6HsB Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 6-polig+PE
09310063001 Harting Han 6HsB Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 6-polig+PE
Artikel-Nr.:
     52L5J-139443
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09310063001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
SMC Steckverbinder
smc steckverbinder
Harting Han 6HsB | Produktgruppe: Han HsB für Bemessungsstrom bis 35 Ampere | Serie: Han 6HsB
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² max.:
6mm²
Querschnitt mm² min.:
1,5mm²
Zulassungen:
RoHS, UL, CSA
Temperaturbereich min.:
-40°C
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Temperaturbereich max.:
125°C
Bauart:
Stifteinsatz (M)
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Steckzyklen:
>=500
Querschnitt AWG max.:
AWG10
Werkstoff Kontaktoberfläche:
hartversilbert
passend für:
16B Gehäuse
Breite:
34,0mm
Querschnitt AWG min.:
AWG16
Bemessungsspannung (V):
400V/690V
Polzahl gesamt ohne PE:
6
Bemessungsstrom:
35A
Serie:
Han 6HsB
Typ:
6HsB Schraubanschluss
Bemessungsstrom (A):
35A
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Einsätze
Kategorie-Typ:
Han HsB-Einsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,2722*
€ 17,4322*
€ 6,90*
ab € 12,87*
€ 18,30*
Lager 52L5J
1
€ 6,95*
ab € 16,07*
€ 36,91*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09628160521
ab € 17,07*
Zubehör
Harting
09 33 000 9909
ab € 0,2887*
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,20*
Zubehör
Ilme
COB TCQ
ab € 4,36*
Zubehör
Harting
09 33 000 9989
ab € 6,77*
Zubehör
Harting
19628160427
ab € 16,12*
Zubehör
Harting
19628160527
ab € 14,86*
Zubehör
Harting
19628160528
ab € 18,62071*
Zubehör
Harting
09160009903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09 33 000 9908
ab € 0,28*
Zubehör
Harting
09300160663
ab € 19,6685*
Zubehör
Harting
09300161730
ab € 12,44*
Zubehör
Harting
09300160459
ab € 18,6967*
Zubehör
Harting
09300160270
ab € 16,84*
Zubehör
Harting
09300160256
ab € 28,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.