Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay N-Kanal Power MOSFET, 500 V, 14 A, TO-247, IRFP450PBF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay N-Kanal Power MOSFET, 500 V, 14 A, TO-247, IRFP450PBF
Vishay N-Kanal Power MOSFET, 500 V, 14 A, TO-247, IRFP450PBF
Artikel-Nr.:
     4502-24S3340
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFP450PBF
EAN/GTIN:
     4099879033499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
MOSFET NFET en Reihe IRFP. Technische Merkmale (Typ, Gehäuse, Hersteller): IRFP450, TO247AC, Vishay Siliconix
Weitere Informationen:
Ausführung:
N-Kanal
Einschaltwiderstand RDS (on) max @VGS=10V:
400 mΩ
Gate Charge Qg @10V (nC):
150 nC
Gehäuse:
TO-247
max. Spannung:
500 V
max. Strom:
14 A
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Verlustleistung W (DC):
190 W
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00715 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet vishay, feldeffekttransistor, mosfet 500v, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, FET
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 2,73*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,30*
€ 2,75*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,01*
€ 3,04*
2 Tage
515
5
pro Stück
€ 7,00*
ab € 1,23*
€ 3,22*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,94*
€ 3,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BOYD
SW25-4
ab € 1,04*
Zubehör
BOYD
SW38-2G
ab € 2,59*
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229987
ab € 18,29*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 86,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.