| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-447091-YY Herst.-Nr.: 619016 EAN/GTIN: 4260182537695 |
| |
|
| | |
| hjh OFFICE 5x Design-Rollen ROLO LUX 11mm / 50mm Büro-Stuhl-Rollen für Hartböden Chrom, (5er Pack) 5er Pack Spezialrollen für Hartböden wie Parkett, Laminat, Fliesen oder Steinboden Made In Germany Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 1 kg | Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich: | - mm | Sitz Höhe: | - mm | Sitz Tiefe: | - mm | HEIGHT GRO: | 5.80 mm | WIDTH GRO: | 5.00 mm | DEPTH GRO: | 5.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94019980 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 42,08* | € 56,29* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,68* | € 62,93* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 51,21* | € 66,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|