Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5x Design-Rollen ROLO LUX 11mm / 50mm Büro-Stuhl-Rollen für Hartböden Chrom (5er Pack) hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5x Design-Rollen ROLO LUX 11mm / 50mm Büro-Stuhl-Rollen für Hartböden Chrom (5er Pack) hjh OFFICE
5x Design-Rollen ROLO LUX 11mm / 50mm Büro-Stuhl-Rollen für Hartböden Chrom (5er Pack) hjh OFFICE
5x Design-Rollen ROLO LUX 11mm / 50mm Büro-Stuhl-Rollen für Hartböden Chrom (5er Pack) hjh OFFICE
5x Design-Rollen ROLO LUX 11mm / 50mm Büro-Stuhl-Rollen für Hartböden Chrom (5er Pack) hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-619016
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     619016
EAN/GTIN:
     4260182537695
Suchbegriffe:
Designerstuhl
Bürostuhlrolle
Stuhlrolle
hjh office stuhlrollen
Spezialrollen für Ihre wertvollen Hartböden
Diese Rollen sind die ideale Ergänzung zu Ihrem neuen Bürostuhl! Die speziell beschichteten Laufflächen schützen Ihren hochwertigen Hartboden vor Kratzern und Blessuren die herkömmliche Teppichbodenrollen verursachen können. Das Auswechseln der Rollen ist schnell erledigt. Die alten Rollen lassen sich mit ein wenig Kraftaufwand ganz einfach abziehen. Dann nur noch die neuen Hartbodenrollen einstecken - fertig!
  • Hochwertige Doppelrollen für harte Böden
  • Gebremste Sicherheitsrollen: Der Stuhl rollt nur unter Belastung. Steht man auf, so bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern. Bei Belastung öffnen sich die Rollen und der Stuhl rollt wieder
  • Verchromter Zink-Druckguss
  • Laufflächen, Polyurethanbeschichtet
  • Erfüllt die Normen DIN EN 12528 und DIN EN 12529
  • Made In Germany
  • Bitte beachten Sie bei der Auswahl den richtigen Stiftdurchmesser und nehmen Sie idealerweise Ihre alten Rollen als Vorbild. Für ein optimales Messergebnis empfehlen wir, den Stiftdurchmesser der alten Rolle mit einer Schieblehre zu messen

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Parkett, Laminat, Fliesen oder Steinboden
Rollenstiftdurchmesser:
11mm Stift
Material:
Metall, Kunststoff
Höhe:
5.8 cm
Breite:
5.0 cm
Tiefe:
5.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
5.8 x 5.0 x 5.0 cm
Produktgewicht:
1.0 kg
Rollendurchmesser:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: bürostuhlrolle, bodenschutz, stuhlrollen, weichbodenrollen, drehstuhlrollen, abriebfest
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
60
Frei Haus
ab € 41,96*
€ 56,12*
€ 5,95*
ab € 46,55*
€ 62,73*
3 Tage
105
€ 7,90*
ab € 50,94*
€ 66,75*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,69*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,86*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,05*
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 54,06*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 71,44*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,62*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 45,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.