Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilms® Gasheizer GH 40 M 233366-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-233366-YY
Hersteller:
     Hans Wilms
Herst.-Nr.:
     1861040
EAN/GTIN:
     4027755120360
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
Wilms® Gasheizer GH 40 M Mobil und gleichzeitig sicher einsetzbar: Der robust doppelt ummantelte Wilms Gasheizer mit Piezo-Zündung lässt sich dank Tragegriff bequem in unbelüfteten und belüfteten Räumen einsetzen. Das Heizgerät mit manueller Piezo-Zündung besitzt serienmäßig Schlauch, Druckminderer und Schlauchbruchsicherung. Tragbarer Gasheizer mit Piezo-Zündung und 230-V-Anschluss Für gut belüftete und entlüftete Räume Serienmäßig ausgestattet mit Schlauch, Druckminderer und Schlauchbruchsicherung In mehreren Ausführungen mit unterschiedlicher Heizleistung erhältlich Heizgeräte Typ = Gasheizer Wärmeleistung = 18 - 33 kW Luftleistung = 1000 m³/h Frequenz = 50 Hz Spannung = 230 V Zündung = Manuell Piezo Verbrauch = 2,4 kg/h Betriebsmittel = Flüssiggas Verfahrbar = nein Höhe = 342 mm Breite = 220 mm Tiefe = 552 mm Material = Metall Kunststoff Oberfläche = lackiert pulverbeschichtet Farbe = schwarz / gelb Eigengewicht = 7,5 kg
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Eigengewicht:
7.5
Höhe:
342
Luftleistung:
1000 m³/h
Tiefe:
552 mm
Verbrauch:
2.4 kg/h
Wärmeleistung:
18 - 33 kW
Zündung:
Manuell\;Piezo\;
Betriebsmittel:
Flüssiggas
Verfahrbar:
nein
Farbe:
schwarz \/ gelb
Frequenz:
50 Hz
Heizgeräte Typ:
Gasheizer
Material:
Metall\;Kunststoff\;
Oberfläche:
lackiert\;pulverbeschichtet\;
Spannung:
230 V
HEIGHT GRO:
370.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
260.00 mm
WEIGHT GRO:
9.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73218100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Paketdienstleister
Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, gasheizer wilms, gasheizautomat, gasheizer gebläse, Heizgeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,46*
€ 434,90*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 361,63*
€ 437,06*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 378,18*
€ 450,51*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,81*
€ 475,73*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,51*
€ 536,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,26*
€ 534,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,28*
€ 500,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,80*
€ 486,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,18*
€ 450,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilms
2900003
ab € 446,87*
Ähnlich
Wilms
2900020
ab € 353,53*
Ähnlich
Wilms
2900009
ab € 826,45*
Ähnlich
Wilms
2900015
ab € 1.096,39*
Ähnlich
Wilms
1861055
ab € 752,54*
Ähnlich
Wilms
1861105
ab € 1.268,43*
Ähnlich
Wilms
2800012
ab € 932,92*
Ähnlich
Wilms
2800020
ab € 1.025,52*
Ähnlich
Wilms
2800002
ab € 84,88*
Ähnlich
Wilms
1861011
ab € 183,06*
Ähnlich
Wilms
1861016
ab € 225,65*
Ähnlich
Wilms
1861045
ab € 508,95*
Ähnlich
Wilms
1861075
ab € 872,31*
Ähnlich
Hans Wilms
2800004
ab € 352,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.