Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065939, Elektroheizer Radial EL 15 15 kW 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1282103
Hersteller:
     Wilms
Herst.-Nr.:
     2900015
EAN/GTIN:
     4027755000150
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Radialgebläse
Radiallüfter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065939, Elektroheizer Die robusten, baustellen-gerechten Heizer verfügen über ein Raumthermostat. , Mit Radialgebläse und ausblasseitig mit einem Schlauchanschluss zum Betrieb mit Warmluftschläuchen (Sonderzubehör auf Anfrage), Fabrikat: Wilms
Weitere Informationen:
Ausführung:
EL 15
Heizleistung:
6,0/9,0/15,0 kW
Gebläseart:
radial
Luftleistung:
900 m³/h
Schlauchanschluss:
Ø 150 mm
Thermostat:
ja
Stromanschluss:
400 V/50 Hz
Gewicht:
28,0 kg
Herstellerartikelnummer:
2900015
Herstellername:
Hans Wilms GmbH & Co. KG
Markenname:
Wilms
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.096,49*
€ 1.266,46*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.117,19*
€ 1.267,67*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.174,28*
€ 1.329,15*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.338,73*
€ 1.498,61*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.390,55*
€ 1.555,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.267,67*
€ 1.508,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.240,44*
€ 1.476,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.184,70*
€ 1.409,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.151,33*
€ 1.370,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.117,19*
€ 1.329,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hans Wilms
6169158
ab € 126,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.